CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.47inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 63 |
Typ | 6306 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 29.6 kN |
Statische Belastung | 16 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.67 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.352 kg |
Gewicht | 0.78 lb |
da_min | 37 mm |
da_max | 44.5 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
d1 | 44.6 mm |
D2 | 61.88 mm |
Da_max | 65 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |