Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 30.5 kN |
Statische Belastung | 16.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.05 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.35 kg |
Gewicht | 0.772 lb |
CHF 15.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.47inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026