Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2Z

  • ERIKS:23758874
  • Hersteller:6305-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste, einfache Konstruktion, die für geringe Reibung und hohe Drehzahlen optimiert ist. Die beidseitig integrierten, berührungslosen Dichtscheiben helfen, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen fernzuhalten, was eine längere Lebensdauer unterstützt. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und arbeitet mit geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das Tiefnut-Design nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und sorgt so für Vielseitigkeit.
  • Optimierte Konstruktion sorgt für geringe Reibung und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb, wodurch der Energieverbrauch reduziert wird
  • Wälzlagerstahl gewährleistet langfristige Haltbarkeit und gleichbleibende Leistung unter rauen Bedingungen
  • Geringer Wartungsaufwand minimiert Ausfallzeiten und Gesamtkosten im industriellen Umfeld
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit häufigen Richtungswechseln der Last arbeiten
  • Kompatibel mit Pumpen, die mäßiger Verschmutzung und Vibration ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.87inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Referenzdrehzahl
24000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.228 kg
Gewicht
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026