Eriks
FAG

FAG 6305-C-2Z, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:13243348
  • Hersteller:6305-C-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Geänderte Innenkonstruktion Generation C.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA14
Dynamische Belastung
26.5 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Referenzdrehzahl
13500 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.79 kN
Grenzdrehzahl
15100 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.225 kg
Gewicht
0.496 lb
Alternativen

CHF 10.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.87inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026