Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6305-2RS1

  • ERIKS:23758868
  • Hersteller:6305-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste Konstruktion mit beidseitigen Kontaktabdichtungen, die für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert sind. Es kann sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufnehmen. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und wird mit Fettschmierung betrieben. Geeignet für hohe Drehzahlen und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für präzise Führung der Wälzkörper und einen stabilen Betrieb
  • Kontaktabdichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer erhöht wird
  • Fettschmierung minimiert die Wartungshäufigkeit und verringert die Betriebsunterbrechungen
  • Hohe Grenzdrehzahl ermöglicht den Einsatz in schnell rotierenden Maschinen
  • Vielseitige Lastaufnahme gewährleistet die Eignung für sowohl radiale als auch axiale Anforderungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die kompakte Hochgeschwindigkeitslager benötigen
  • Ideal für Pumpen, die in staubigen oder kontaminierten Umgebungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Förderrollen in automatisierten Produktionslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.29inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P6
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
23.4 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.227 kg
Gewicht
0.5 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
17 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.70inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026