CHF 14.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.70inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6305 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 23.8 kN |
Statische Belastung | 11.5 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
CHF 11.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.29inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026