Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RSH

  • ERIKS:23758843
  • Hersteller:6304-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit geringer Reibung ausgelegt. Es verfügt über beidseitige Dichtungen, um das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern. Das Lager besteht aus Wälzlagerstahl und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Sein robustes Design und der geringe Wartungsaufwand eignen sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.

Funktionen
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Führung der Wälzkörper und einen zuverlässigen Betrieb
  • Kontaktdichtungen auf beiden Seiten schützen die internen Komponenten vor Verunreinigungen
  • Optimiert für geringe Geräusch- und Vibrationsentwicklung ermöglicht hohe Drehzahlen in Präzisionssystemen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und reduziert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen niedrigen Geräuschpegel und eine verlängerte Lagerlebensdauer erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen in Fertigungslinien betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen in Umgebungen, in denen die Kontaminationskontrolle entscheidend ist
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
7.8 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.335 kN
Grenzdrehzahl
9500 rpm
Gewicht
0.144 kg
Gewicht
0.32 lb
da_min
27 mm
da_max
27.3 mm
B
15 mm
D
52 mm
d
20 mm
D2
44.71 mm
d2
26.9 mm
Da_max
45 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026