Eriks
FAG

FAG Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6304-2RSR

  • ERIKS:11667444
  • Hersteller:6304-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.
Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.07inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
63
Typ
6304
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Dynamische Belastung
16.9 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Grenzdrehzahl
8800 rpm
Alternativen

CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026