Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6303-2RSH

  • ERIKS:23758823
  • Hersteller:6303-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit beidseitigen Dichtungen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ist für geringe Reibung sowie einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb optimiert. Die integrierte Dichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und Verunreinigungen zu verhindern, wodurch die Lebensdauer verlängert wird. Das Produkt ist einfach zu montieren und für einen minimalen Wartungsaufwand ausgelegt.

Funktionen
  • Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten und einen geringeren Energieverbrauch
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und eine verbesserte Lastverteilung
  • Die Kontaktabdichtung schützt interne Komponenten vor dem Eindringen in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Ideal für Industrie­pumpen, die potenziellen Verunreinigungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die minimale Ausfallzeiten erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.28inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.112 kg
Gewicht
0.25 lb
da_min
22.6 mm
da_max
23.5 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
D2
39.58 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.28inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026