CHF 9.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.28inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63..-C-2HRS |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | P6 |
Schmierung | GA14 |
Dynamische Belastung | 15.8 kN |
Statische Belastung | 6.5 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.45 kN |
Grenzdrehzahl | 15700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.12 kg |
da_min | 22.6 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
D1 | 38.14 mm |
d1 | 25.93 mm |
D2 | 40.07 mm |
d2 | 24.77 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 7.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.28inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026