Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6302-2Z/C3

  • ERIKS:23758813
  • Hersteller:6302-2Z/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für geringe Reibung und Geräuschentwicklung optimiert, wodurch hohe Drehzahlen ermöglicht werden. Das Lager nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf. Integrierte Abdeckungen halten das Schmiermittel im Lager und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen, was die Lebensdauer verlängert. Das vielseitige Design ermöglicht eine einfache Montage und reduziert den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Abdeckungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und helfen, die Schmierung zu erhalten
  • Niedrige Reibung und Lagerstahlkonstruktion ermöglichen höhere Betriebsgeschwindigkeiten
  • Nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen für flexible Einsatzmöglichkeiten auf
  • C3-Lagerluft ermöglicht einen reibungslosen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Erfordert weniger Wartung aufgrund des robusten Designs und der effektiven Abdichtung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlleistung und Zuverlässigkeit erfordern
  • Ideal für Pumpen, die in Umgebungen mit Staub oder Feuchtigkeit betrieben werden
  • Kompatibel mit Industriegetrieben, die minimalen Wartungsaufwand benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
13 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Referenzdrehzahl
38000 rpm
Grenzdrehzahl
19000 rpm
Gewicht
0.084 kg
Gewicht
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden