






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6302 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 13 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 12 kN |
Statische Belastung | 5.3 kN |
CHF 5.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026