Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2Z

  • ERIKS:23758801
  • Hersteller:6301-2Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Abdeckungen für eine integrierte Abdichtung. Es wird aus Wälzlagerstahl gefertigt und trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten. Das Lager ist für geringe Reibung, niedrige Vibrationen und hohe Drehzahlen optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Abdeckungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer.
  • Geringe Reibung und Vibration ermöglichen einen effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit unter wechselnden Lastbedingungen
  • Fettschmierung verringert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Installation
  • Vielseitige einreihige Ausführung nimmt Lasten sowohl in axialer als auch in radialer Richtung auf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb und geringen Wartungsaufwand erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die in Umgebungen mit potenzieller Verunreinigung betrieben werden
  • Kompatibel mit Pumpen, die eine gleichbleibende Leistung und eine verlängerte Lagerlebensdauer benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.98inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Referenzdrehzahl
45000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
0.176 kN
Grenzdrehzahl
22000 rpm
Gewicht
0.0605 kg
Gewicht
0.13 lb
da_min
17.6 mm
da_max
19.4 mm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
d1
19.51 mm
D2
31.48 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026