CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6301 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Metall |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 4.2 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
CHF 5.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.98inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026