Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 6301-2RSH

  • ERIKS:23758798
  • Hersteller:6301-2RSH
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Kontaktabdichtungen und einen robusten Blechkäfig. Sein geringer Reibungs- und Vibrationspegel ermöglicht hohe Drehzahlen und einen effizienten Betrieb. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen ausgelegt, einfach zu montieren und unterstützt einen reduzierten Wartungsaufwand. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und schützt vor Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Robuste Blechgehäuse gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und einen geringeren Energieverbrauch
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, um vielseitige Anwendungsanforderungen zu unterstützen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und Betriebsausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen und einen geräuscharmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme, die unter variablen axialen und radialen Belastungen betrieben werden
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren, die robust ausgelegt sein müssen
  • abgedichtete Lagerlösungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.78inkl. MwSt

45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
63
Typ
6301
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
37 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
P5
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
10.1 kN
Statische Belastung
4.15 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.176 kN
Grenzdrehzahl
14000 rpm
Gewicht
0.0602 kg
Gewicht
0.13 lb
da_min
17.6 mm
da_max
17.8 mm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
D2
31.48 mm
d2
17.5 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026