CHF 8.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 63 |
Typ | 6301 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 10.3 kN |
Statische Belastung | 4.2 kN |
Grenzdrehzahl | 13700 rpm |
CHF 6.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.78inkl. MwSt
45 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026