Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63009-2RS1

  • ERIKS:23758796
  • Hersteller:63009-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen, die einen robusten Schutz vor Verunreinigungen bieten. Das Design unterstützt sowohl radiale als auch axiale Belastungen bei geringer Reibung und optimierten Geräuschwerten für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb. Gefertigt aus Wälzlagerstahl erfordert es nur minimalen Wartungsaufwand und ist für anspruchsvolle industrielle Umgebungen geeignet. Die Abmessungen und die Kontaktdichtung des Lagers gewährleisten eine zuverlässige Leistung in verschiedenen MRO-Anwendungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen, wodurch ungeplante Ausfallzeiten reduziert werden
  • Optimiertes reibungsarmes Design ermöglicht höhere Betriebsgeschwindigkeiten in anspruchsvollen Umgebungen
  • Einfache, robuste Konstruktion minimiert den Wartungsaufwand und verlängert die Serviceintervalle
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten tragen dazu bei, die Lebensdauer unter rauen Bedingungen zu verlängern
  • Die Zusammensetzung von Wälzlagerstahl bietet eine erhöhte Haltbarkeit für den industriellen Schwerlastbetrieb
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit Elektromotorbaugruppen für präzise Drehbewegungen verwendet
  • Ideal für Förderantriebssysteme, die eine zuverlässige radiale Lastunterstützung benötigen
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Geräten, die Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63009
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
20.8 kN
Statische Belastung
14.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.64 kN
Grenzdrehzahl
5600 rpm
Gewicht
0.351 kg
Gewicht
0.77 lb
da_min
50.8 mm
da_max
54.7 mm
B
23 mm
D
75 mm
d
45 mm
d1
54.75 mm
D2
67.8 mm
Da_max
69.2 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 48.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026