Eriks
FAG

FAG 63009-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 45 mm ID, 75 mm OD, 23 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11832971
  • Hersteller:016722639-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 48.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 52.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
630..-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
23 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
19.9 kN
Statische Belastung
14.4 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.75 kN
Grenzdrehzahl
4950 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.342 kg
da_min
49.6 mm
B
23 mm
D
75 mm
d
45 mm
D1
65.5 mm
d1
54.2 mm
D2
68 mm
Da_max
70.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 168.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026