CHF 41.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | 63008 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 16.8 kN |
Statische Belastung | 11 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.49 kN |
Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
Gewicht | 0.268 kg |
Gewicht | 0.59 lb |
da_min | 44.6 mm |
da_max | 49.2 mm |
B | 21 mm |
D | 68 mm |
d | 40 mm |
d1 | 49.25 mm |
D2 | 61.1 mm |
Da_max | 63.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026