Eriks
FAG

FAG 63008-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 40 mm ID, 68 mm OD, 21 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667430
  • Hersteller:63008-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
630
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
68 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
16.8 kN
Statische Belastung
11.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.6 kN
Grenzdrehzahl
5400 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.263 kg
Gewicht
0.58 lb
Alternativen

CHF 41.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026