CHF 33.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | 63006 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.3 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.355 kN |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Gewicht | 0.169 kg |
Gewicht | 0.37 lb |
da_min | 34.6 mm |
da_max | 38.1 mm |
B | 19 mm |
D | 55 mm |
d | 30 mm |
d1 | 38.2 mm |
D2 | 49 mm |
Da_max | 50.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 26.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026