CHF 26.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 630 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.1 kN |
Statische Belastung | 8.3 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.56 kN |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.167 kg |
Gewicht | 0.368 lb |
CHF 33.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.10.2026