Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63005-2RS1

  • ERIKS:23758791
  • Hersteller:63005-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Abdichtung und einen niedrigen Reibungskoeffizienten, optimiert für hohe Drehzahlen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Belastungen auf und ist aus Wälzlagerstahl für eine robuste Leistung gefertigt. Das Design ermöglicht eine einfache Montage und einen zuverlässigen Betrieb bei reduziertem Wartungsaufwand. Berührungsdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch die Lebensdauer verlängert wird.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmierfett zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design unterstützt Hochgeschwindigkeitsanwendungen und minimiert Energieverluste
  • Nimmt radiale und axiale Lasten auf, um vielseitige Montageausrichtungen zu ermöglichen
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet hohe Festigkeit und zuverlässige Betriebsdauerhaftigkeit
  • Einreihige Bauweise und einfaches Design verringern Installationszeit und Komplexität
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren für stabile
  • geräuscharmer Lauf
  • Ideal für Förderanlagen, die hohe Geschwindigkeit erfordern
  • wartungsarme Lager
  • Kompatibel mit Industrie­pumpen zur Bewältigung kombinierter Lastbedingungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.66inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63005
Alternativen

CHF 19.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.74inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026