CHF 19.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.74inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 630 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 10.4 kN |
Statische Belastung | 5.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.365 kN |
Grenzdrehzahl | 8500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.102 kg |
Gewicht | 0.225 lb |
CHF 23.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.66inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026