Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63004-2RS1

  • ERIKS:23758789
  • Hersteller:63004-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen und besteht aus Wälzlagerstahl. Das Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei geringer Reibung und Vibration. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, ist einfach zu montieren und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Die Kontaktabdichtung trägt dazu bei, das Schmiermittel zu halten und das Eindringen von Verunreinigungen zu verhindern, was eine längere Lebensdauer unterstützt.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten schützen vor Verunreinigungen und helfen, das Schmierfett zu halten
  • Die Lagerstahlkonstruktion erhöht die Haltbarkeit in anspruchsvollen Betriebsumgebungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Drehzahlen
  • Nimmt kombinierte radiale und axiale Belastungen auf und ermöglicht vielseitigen Einsatz in Maschinen
  • Integrierte Abdichtung verringert die Wartungshäufigkeit und verlängert die Serviceintervalle
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für den Einsatz in Elektromotorbaugruppen, die abgedichtete Lagereinheiten erfordern
  • Verwendet in Fördersystemen, bei denen geringe Reibung und Langlebigkeit entscheidend sind
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren, die Staub- oder Feuchtigkeitseintritt ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.10inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63004
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.36 kN
Statische Belastung
5 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.0925 kg
Gewicht
0.2 lb
B
16 mm
D
42 mm
d
20 mm
Alternativen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026