Eriks
FAG

FAG 63004-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 20 mm ID, 42 mm OD, 16 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:11667634
  • Hersteller:059740841-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
630..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
16 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
9.7 kN
Statische Belastung
5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.34 kN
Grenzdrehzahl
9700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.09 kg
da_min
23.2 mm
B
16 mm
D
42 mm
d
20 mm
D1
35.37 mm
d1
27.5 mm
D2
37.71 mm
Da_max
38.8 mm
ra
0.6 mm
Alternativen

CHF 16.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.10inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026