Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63003-2RS1

  • ERIKS:23758788
  • Hersteller:63003-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten für eine verlängerte Lebensdauer. Sein Blechkäfig und die Ausführung aus Wälzlagerstahl gewährleisten Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei radialen und axialen Belastungen. Das Lager ermöglicht hohe Drehzahlen dank seiner reibungsarmen Konstruktion. Fettschmierung und eine robuste Abdichtung verringern den Wartungsaufwand in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht einen gleichmäßigen Betrieb bei hohen Drehzahlen für eine verbesserte Betriebszeit
  • Geeignet für sowohl radiale als auch axiale Belastungen
  • Unterstützung flexibler Einbaurichtungen
  • Blechkäfig bietet eine langlebige Führung der Wälzkörper unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Fettschmierung minimiert den Bedarf an Nachschmierung
  • Reduzierung der Wartungshäufigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • geräuscharmer Betrieb
  • Ideal für Fördersysteme mit minimalen Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit Pumpen in der Industrieautomation für einen zuverlässigen Betrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63003
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
14 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
6.05 kN
Statische Belastung
3.25 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.137 kN
Grenzdrehzahl
13000 rpm
Gewicht
0.0534 kg
Gewicht
0.12 lb
da_min
19 mm
da_max
22.9 mm
B
14 mm
D
35 mm
d
17 mm
d1
23 mm
D2
31.2 mm
Da_max
33 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 16.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026