CHF 16.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 630..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 14 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 6.2 kN |
Statische Belastung | 3.25 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.207 kN |
Grenzdrehzahl | 11700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.0547 kg |
da_min | 20.2 mm |
B | 14 mm |
D | 35 mm |
d | 17 mm |
D1 | 29.47 mm |
d1 | 22.8 mm |
D2 | 31.49 mm |
Da_max | 31.8 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 21.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026