Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 63001-2RS1

  • ERIKS:23758785
  • Hersteller:63001-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über einen Käfig aus Blech und beidseitige integrierte Dichtungen für eine verlängerte Lebensdauer. Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig reduziertem Geräusch- und Vibrationsniveau. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und erfordert weniger Wartung als andere Bauarten. Fettschmierung und ein robustes Wälzlagerstahl-Material sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Blechkäfigkonstruktionen bieten während des Betriebs eine zuverlässige Führung und Stabilität der Komponenten
  • Das reibungsarme Design ermöglicht höhere Drehzahlen und verringert den Energieverlust in Maschinen.
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und unterstützt vielseitige Installationsanforderungen
  • Fettschmierung minimiert Wartungsintervalle und vereinfacht Servicepläne
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit kleinen Elektromotoren, die einen leisen und effizienten Lauf erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die mit hohen Drehzahlen betrieben werden
  • Kompatibel mit Getrieben in Automatisierungs- und Materialflusstechnik
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.68inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
630
Typ
63001
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
5.07 kN
Statische Belastung
2.36 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.1 kN
Grenzdrehzahl
17000 rpm
Gewicht
0.031 kg
Gewicht
0.068 lb
da_min
14 mm
da_max
16.9 mm
B
12 mm
D
28 mm
d
12 mm
d1
17 mm
D2
24.72 mm
Da_max
26 mm
r1,2
0.3 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026