CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 630..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 5.3 kN |
Statische Belastung | 2.37 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.161 kN |
Grenzdrehzahl | 15500 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.031 kg |
Gewicht | 0.068 lb |
da_min | 14 mm |
B | 12 mm |
D | 28 mm |
d | 12 mm |
D1 | 23.43 mm |
d1 | 17.2 mm |
D2 | 25.49 mm |
Da_max | 26 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 19.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.68inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026