CHF 19.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.56inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 630 |
Typ | 63000 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 4.62 kN |
Statische Belastung | 1.96 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.083 kN |
Grenzdrehzahl | 19000 rpm |
Gewicht | 0.0273 kg |
Gewicht | 0.06 lb |
da_min | 12 mm |
da_max | 14.7 mm |
B | 12 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
d1 | 14.8 mm |
D2 | 22.6 mm |
Da_max | 24 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |
CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026