Eriks
FAG

FAG 63000-A-2RSR, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 10 mm ID, 26 mm OD, 12 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624353
  • Hersteller:63000-A-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
630..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
12 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
4.75 kN
Statische Belastung
1.97 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.145 kN
Grenzdrehzahl
17600 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.028 kg
Gewicht
0.062 lb
da_min
12 mm
B
12 mm
D
26 mm
d
10 mm
D1
21.43 mm
d1
15.2 mm
D2
23.49 mm
Da_max
24 mm
ra
0.3 mm
Alternativen

CHF 19.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.56inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026