Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62310-2RS1

  • ERIKS:23758706
  • Hersteller:62310-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Kontaktabdichtung und eine robuste Lagerstahlkonstruktion. Es ist für hohe Drehzahlen ausgelegt und nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Das vielseitige einreihige Design minimiert den Wartungsaufwand und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb unter unterschiedlichen Bedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Blechkäfig sorgt für eine stabile Kugelführung und verringert Betriebsreibung und Geräuschentwicklung
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Tragfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Unterstützt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen und bietet Flexibilität bei der Installation
  • Einreihige Ausführung vereinfacht die Montage und reduziert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen vibrationsarmen Betrieb erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit hohen Anforderungen an die Drehzahl
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren und Gebläsen zur Minimierung von Ausfallzeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62310
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
40 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
61.8 kN
Statische Belastung
38 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.6 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
1.58 kg
Gewicht
3.48 lb
da_min
61 mm
da_max
68.7 mm
B
40 mm
D
110 mm
d
50 mm
d1
68.76 mm
D2
95.2 mm
Da_max
99 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternativen

CHF 110.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026