CHF 110.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | GA13 |
Dynamische Belastung | 66 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 2.7 kN |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 1.55 kg |
Gewicht | 3.479 lb |
CHF 139.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026