Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62309-2RS1

  • ERIKS:23758705
  • Hersteller:62309-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager ist für Vielseitigkeit und geringe Reibung ausgelegt, um hohe Drehzahlen zu ermöglichen. Es nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und verfügt über eine integrierte Dichtung, die das Schmiermittel zurückhält und Verunreinigungen ausschließt. Das robuste Design erfordert nur minimalen Wartungsaufwand und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Reibungsarme Konstruktion minimiert Energieverluste für einen effizienten Betrieb
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und eignet sich für vielseitige Anwendungen
  • Blechkäfig gewährleistet Langlebigkeit bei Dauerbetrieb
  • Fettschmierung vereinfacht die Wartung und verringert den Stillstandsbedarf
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für mechanische Antriebe in allgemeinen Maschinen
  • Kompatibel mit Förderanlagen, die in staubigen Umgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62309
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
52.7 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.34 kN
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
1.18 kg
Gewicht
2.6 lb
da_min
54 mm
da_max
62.1 mm
B
36 mm
D
100 mm
d
45 mm
d1
62.18 mm
D2
86.7 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026