Eriks
FAG

FAG 62309-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 45 mm ID, 100 mm OD, 36 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667619
  • Hersteller:62309-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
GA13
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
31.5 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
2.24 kN
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.623 lb
Alternativen

CHF 114.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026