Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62308-2RS1

  • ERIKS:23758704
  • Hersteller:62308-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine integrierte Dichtung und nimmt radiale sowie axiale Lasten in beide Richtungen auf. Es besteht aus Wälzlagerstahl und arbeitet mit geringer Reibung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Das Lager eignet sich für Umgebungen mit minimalem Wartungsbedarf und langer Lebensdauer. Das robuste einreihige Design ermöglicht eine einfache Montage und einen zuverlässigen Betrieb unter anspruchsvollen Bedingungen.

Funktionen
  • Integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und blockiert Verunreinigungen für eine längere Lagerlebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und eine stabile Leistung
  • Einreihige Rillenkugellager-Bauweise nimmt radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen auf
  • Blechkäfig sorgt für Zuverlässigkeit und verringert den Wartungsaufwand
  • Vorgefüllte Fettschmierung minimiert Benutzereingriffe und Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die einen geräuscharmen und schnellen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen mit eingeschränktem Wartungszugang
  • Kompatibel mit Industrieventilatoren im Dauerbetrieb
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62308
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
41 kN
Statische Belastung
24 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
1.02 kN
Grenzdrehzahl
5000 rpm
Gewicht
0.896 kg
Gewicht
1.98 lb
da_min
49 mm
da_max
56 mm
B
33 mm
D
90 mm
d
40 mm
d1
56.11 mm
D2
77.7 mm
Da_max
81 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 68.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026