CHF 68.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 46.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.78 kN |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.882 kg |
Gewicht | 1.944 lb |
CHF 86.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026