Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62307-2RS1

  • ERIKS:23758703
  • Hersteller:62307-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine einreihige Ausführung mit beidseitigen Kontaktabdichtungen. Die robuste Lagerstahlkonstruktion und der Blechkäfig gewährleisten Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Anwendungen. Das Lager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf, bietet geringe Reibung und ist für hohe Drehzahlen optimiert. Die integrierte Abdichtung hält das Schmiermittel zurück und minimiert das Eindringen von Verunreinigungen für eine verlängerte Lebensdauer.

Funktionen
  • Kontaktabdichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen und verringert den Energieverlust
  • Die Lagerstahlkonstruktion bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Nimmt radiale und axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine vielseitige Montage
  • Die einreihige Ausführung vereinfacht die Installation und verringert den Wartungsaufwand
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren in automatisierten Produktionsanlagen
  • Ideal für Fördersysteme, die einen gleichmäßigen Hochgeschwindigkeitsbetrieb erfordern
  • Kompatibel mit Pumpen und Kompressoren in industriellen Prozessleitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62307
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
31 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
33.2 kN
Statische Belastung
19 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.815 kN
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
0.67 kg
Gewicht
1.48 lb
da_min
44 mm
da_max
49.5 mm
B
31 mm
D
80 mm
d
35 mm
d1
49.56 mm
D2
69.2 mm
Da_max
71 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternativen

CHF 51.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026