CHF 51.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 19.2 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 1.33 kN |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.65 kg |
Gewicht | 1.433 lb |
da_min | 44 mm |
B | 31 mm |
D | 80 mm |
d | 35 mm |
D1 | 66.9 mm |
d1 | 50.07 mm |
D2 | 70.1 mm |
d2 | 46.2 mm |
Da_max | 71 mm |
ra | 1.5 mm |
CHF 84.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026