Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62305-2RS1

  • ERIKS:23758700
  • Hersteller:62305-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitig integrierte Dichtungen für optimalen Schmierstoffhalt und Schutz vor Verunreinigungen. Das einreihige Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und ermöglicht eine vielseitige Montage. Die geringe Reibung und die robuste Konstruktion des Lagers erlauben hohe Drehzahlen und zuverlässige Leistung. Gefertigt aus Wälzlagerstahl ist es für reduzierte Vibrationen und Geräuschentwicklung in anspruchsvollen Industrieumgebungen ausgelegt.

Funktionen
  • Integrierte Dichtung hält das Schmiermittel zurück und verhindert das Eindringen von Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Reibungsarme Konstruktion ermöglicht hohe Drehzahlen in dynamischen Anwendungen
  • Blechkäfig gewährleistet gleichmäßigen Kugelabstand und zuverlässigen Betrieb unter Last
  • Fettschmierung minimiert den Wartungsaufwand und vereinfacht die Installation für Betreiber
  • Nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten auf und verringert so den Bedarf an mehreren Lagerarten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibration und einen leisen Betrieb erfordern
  • Ideal für Förderanlagen, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen aufnehmen
  • Kompatibel mit Pumpen und Ventilatoren in industriellen Verarbeitungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62305
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
24 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
22.5 kN
Statische Belastung
11.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.49 kN
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Gewicht
0.315 kg
Gewicht
0.69 lb
da_min
32 mm
da_max
36.5 mm
B
24 mm
D
62 mm
d
25 mm
d1
36.6 mm
D2
52.7 mm
Da_max
55 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 29.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026