CHF 29.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 62 |
Typ | Single row deep groove ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 24 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 25 kN |
Statische Belastung | 12.1 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.84 kN |
Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.316 kg |
Gewicht | 0.697 lb |
CHF 38.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026