CHF 29.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 623 |
Typ | 62304 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 15.9 kN |
Statische Belastung | 7.8 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.335 kN |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Gewicht | 0.2 kg |
Gewicht | 0.44 lb |
da_min | 27 mm |
da_max | 30.3 mm |
B | 21 mm |
D | 52 mm |
d | 20 mm |
d1 | 30.35 mm |
D2 | 44.71 mm |
Da_max | 45 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026