Eriks
FAG

FAG 62304-A-2RSR, Einreihiges Rillenkugellager, Verschluss auf beiden Seiten, 20 mm ID, 52 mm OD, 21 mm WD, Stahlkäfig

  • ERIKS:11667613
  • Hersteller:62304-A-2RSR
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
62
Typ
Single row deep groove ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
21 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
16.9 kN
Statische Belastung
7.9 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.56 kN
Grenzdrehzahl
8900 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.2 kg
Gewicht
0.441 lb
Alternativen

CHF 29.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026