CHF 21.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 623 |
Typ | 62303 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Blech |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 13.5 kN |
Statische Belastung | 6.55 kN |
Referenzdrehzahl | 26000 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Gewicht | 0.15 kg |
Gewicht | 0.33 lb |
B | 19 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026