Eriks
FAG

FAG 62303-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624313
  • Hersteller:62303-A-2RSR-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
14.3 kN
Statische Belastung
6.6 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.52 kN
Grenzdrehzahl
9700 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.148 kg
Gewicht
0.326 lb
da_min
22.6 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
D1
38.95 mm
d1
27.45 mm
D2
41.07 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 21.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026