Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62303-2RS1

  • ERIKS:23758697
  • Hersteller:62303-2RS1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses Rillenkugellager verfügt über eine robuste einreihige Ausführung mit integrierter Abdichtung. Es besteht aus Wälzlagerstahl und ist für Zuverlässigkeit mit einem Blechkäfig ausgestattet. Die beidseitigen Kontaktabdichtungen halten das Schmiermittel zurück und schließen Verunreinigungen aus, wodurch ein Betrieb bei hohen Drehzahlen unterstützt wird. Optimiert für geringe Reibung und Vibration eignet es sich für Anwendungen, die die Aufnahme von Radial- und Axialkräften erfordern.

Funktionen
  • Integrierte Kontaktabdichtung hält das Schmierfett zurück und schützt vor Verunreinigungen für eine lange Lebensdauer
  • Das reibungsarme Design ermöglicht hohe Drehzahlen ohne übermäßige Wärmeentwicklung
  • Einreihige Bauweise nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten effizient auf
  • Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Blechkäfig sorgt während des Betriebs für Stabilität und präzise Kugelführung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Elektromotoren, die geringe Vibrationen und hohe Drehzahlen erfordern
  • Ideal für Fördersysteme mit reduzierten Wartungsintervallen
  • Kompatibel mit Pumpen, die kombinierten radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.07inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62303
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
19 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
13.5 kN
Statische Belastung
6.55 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.275 kN
Grenzdrehzahl
11000 rpm
Gewicht
0.152 kg
Gewicht
0.33 lb
da_min
22.6 mm
da_max
26.4 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
d1
26.52 mm
D2
39.58 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026