CHF 19.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 623..-A-2RSR |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | PN |
Schmierung | Fett |
Dynamische Belastung | 14.3 kN |
Statische Belastung | 6.6 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.52 kN |
Grenzdrehzahl | 9700 rpm |
Leistungsklasse | Einreihig |
Gewicht | 0.148 kg |
Gewicht | 0.326 lb |
da_min | 22.6 mm |
B | 19 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
D1 | 38.95 mm |
d1 | 27.45 mm |
D2 | 41.07 mm |
Da_max | 41.4 mm |
ra | 1 mm |
CHF 25.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.07inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026