Eriks
SKF

SKF Einreihiges Rillenkugellager Stahl Beidseitig abgedichtet 62302-2RS1/C3

  • ERIKS:23758696
  • Hersteller:62302-2RS1/C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Überblick

Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über integrierte Kontaktabdichtungen zum effektiven Schutz vor Verunreinigungen. Das robuste Design nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf. Der Einsatz von Wälzlagerstahl gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen. Geringe Reibung und Fettschmierung ermöglichen hohe Drehzahlen und minimieren den Wartungsaufwand.

Funktionen
  • Kontakt-Dichtungen halten Schmierstoff zurück und blockieren Verunreinigungen für eine längere Lebensdauer
  • Fettschmierung reduziert den Wartungsaufwand und vereinfacht betriebliche Abläufe
  • C3-Innenspiel toleriert thermische Ausdehnung und einen Betrieb mit höheren Drehzahlen
  • Blechkäfigkonstruktion sorgt für gleichbleibende Leistung und Maßstabilität
  • Einreihige Ausführung ermöglicht die Aufnahme von Radial- und Axialkräften ohne aufwendige Montage
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Elektromotoren, die einen leisen Betrieb und Zuverlässigkeit erfordern
  • Ideal für Fördersysteme in der Materialhandhabung und Logistikausrüstung
  • Kompatibel mit landwirtschaftlichen Maschinen, die Staub und Feuchtigkeit ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
623
Typ
62302
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.4 kN
Statische Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
12000 rpm
Gewicht
0.107 kg
Gewicht
0.24 lb
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
Alternativen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026