Eriks
FAG

FAG 62302-A-2RSR-C3, Rillenkugellager, Beidseitig abgedichtet, 15 mm ID, 42 mm OD, 17 mm WD, Stahl Käfig

  • ERIKS:12624312
  • Hersteller:62302-A-2RSR-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihiges Rillenkugellager.Berührende Dichtung aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.Lagerluft C3: Radialluft größer als Normal.Käfig aus Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
623..-A-2RSR
Typ
Deep Groove Ball Bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
42 mm
Breite
17 mm
Material
Stahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Laufgenauigkeit
PN
Schmierung
Fett
Dynamische Belastung
11.9 kN
Statische Belastung
5.3 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
0.42 kN
Grenzdrehzahl
11500 rpm
Leistungsklasse
Einreihig
Gewicht
0.105 kg
da_min
20.6 mm
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm
D1
33.6 mm
d1
23.2 mm
D2
36.16 mm
Da_max
36.4 mm
ra
1 mm
Alternativen

CHF 22.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026